Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture100 pi
- Diamètre minimum de la poulie2.92 po
- Hauteur totale0.2656 po
- Longueur totale100 pi
- Taille de la section3L - Twin
- Poids11.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa ceinture renforcée Hyfen 85 d’agle est le choix idéal pour une haute résistance et une faible extensibilité avec un duromètre 85 Shore A et un membre de traction renforcé en polyester. Emballé en longueurs de 100 pi.
- Catégorie de ceintureFractionnel HP - Ceinture en V
- Profil de la courroieV
- CouleurBleu, vert
- Type de constructionJumeau
- Duromètre85
- Caractéristiques et avantages• Ceinture en polyuréthane duromètre 85 Shore A • Haute résistance, faible élasticité • Conforme à la directive REACH et RoHS 2002/95/CE • Testée et vérifiée indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments
- Numéro de catalogue du fabricant5299010
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Nombre de sections2
- Type de produitCeinture sans fin
- Type de renforcementNon renforcé
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Section3L-Twin
- Normes respectéesFDA, RoHS 2002/95/CE
- Numéro de transaction3L
Aperçu
- 85 Ceinture en polyuréthane duromètre Shore A
- Haute résistance, faible extensibilité
- Conforme à la directive REACH et RoHS 2002/95/CE
- Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la documentation
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la documentation
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la documentation
Centres de données FennerLes unités CRAC sont des systèmes de climatisation spécialisés conçus pour maintenir des niveaux de température et d’humidité précis dans les centres de données et les salles informatiques. Ils sont essentiels pour protéger l’équipement informatique sensible en assurant un contrôle fiable du refroidissement et de l’environnement.
Voir la documentation