Motion
671
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 16 mm, DI 38 mm, LTB 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI01536785
N° MFR671
Prix152.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 16 mm, DI 38 mm, LTB 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI01536785
N° MFR671
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
Prix152.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    38.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345001809
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345001809

Aperçu

Description du fabricant
TRANTORQUE STD 6202803 16 MM