Motion
42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S

REXNORD INC
42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01537113
N° MFR42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S
Prix4,343.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01537113
N° MFR42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S
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
Prix4,343.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    39-7/16 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    15 (des deux côtés) po, 15 (centre) po
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806798

Aperçu

Description du fabricant
42-GC6302-02 IDL 35TRGH IMP EQ F/S
  • 42-C6302 Troughing Impact Idler scellé en usine