Motion
4241495
Manomètre différentiel/ Duplex - Série 712.25 , 60 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, deux supports inférieurs, aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01537768
N° MFR4241495
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre différentiel/ Duplex - Série 712.25 , 60 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, deux supports inférieurs, aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01537768
N° MFR4241495
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4-1/2 po

Details

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Aluminium moulé noir
  • Caractéristiques de conception
    Conception d’anneau à charnière
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    60 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Verre plat
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Deux supports inférieurs
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    712.25
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
712.25DP 4.5 60PSI 2 X 1/4 L
  • Mesure du différentiel de pression de 2 pressions appliquées.
  • Convient à tous les milieux gazeux et liquides qui n’obstrueront pas le système de pression ou n’attaqueront pas les pièces en alliage de cuivre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif