Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face6 po
Détails
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAluminium moulé noir
- Caractéristiques de conceptionConception d’anneau à charnière
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleVerre plat
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageDeux supports inférieurs
- MouvementAlliage de cuivre
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série712.25
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Mesure du différentiel de pression de 2 pressions appliquées.
- Convient à tous les milieux gazeux et liquides qui n’obstrueront pas le système de pression ou n’attaqueront pas les pièces en alliage de cuivre.