Motion
S1874TAB S-7.5IN

REXNORD INC
S1874TAB S-7.5IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI01537796
N° MFRS1874TAB S-7.5IN
Prix152.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
S1874TAB S-7.5IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI01537796
N° MFRS1874TAB S-7.5IN
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
Votre prix152.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    10 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.54 lb
  • Poids par pied
    4.3 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris-Noir
  • Matériel de vol
    S
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210681173

Aperçu

Description du fabricant
1874K7-1/2 1874K7.5
  • S1874 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Carbon Steel Top Plates

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues