Motion
24664-5387

GARLOCK KLOZURE
24664-5387

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.375 po, diamètre extérieur de 4.500 po, largeur totale de 0.438 po, modèle 26HR , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01538030
N° MFR24664-5387
Prix115.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24664-5387

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.375 po, diamètre extérieur de 4.500 po, largeur totale de 0.438 po, modèle 26HR , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01538030
N° MFR24664-5387
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
Prix115.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.500 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.375 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26HR
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Rhume élevé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24664-5387
  • Numéro CUP du fabricant
    717744197841
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26HRX5387 DROIT D'USINE (47205) 3.375" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Joint spécial pour les applications à haut désalignement
  • Service à basse vitesse
  • Capacité accrue de désalignement par rapport à la norme 26