Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique42100 N
- Description longueLe LRT253030 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.11 lb, conçu pour fournir une surface de canalisation durable dans les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT253030
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique63400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation