Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter3/4 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.7031 po
- Slot Spacing2.0156 po
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT204-12TC
- Numéro CUP du fabricant0808250372331
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCT200TC
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250372331
Aperçu
Description du fabricant
MUCT204-12TC 3/4 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité