Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 in
- Inner Ring Width1.5000 in
- Outer Ring Width0.7480 in
- Outside Diameter2.4409 in
Details
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2030 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250202546
Aperçu
Description du fabricant
MUC206-20 1-1/4 VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité