Motion
6402-10-10-O
6402-10-10-O 10MB-10FJX
N° D’ARTICLE MI01541468
N° MFR6402-10-10-O
Prix21.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6402-10-10-O 10MB-10FJX
N° D’ARTICLE MI01541468
N° MFR6402-10-10-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    5/8 po femelle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle Bossage du joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6402

Aperçu

Description du fabricant
6402-10-10-O 10MB-10FJX

Vous pourriez également aimer