Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale2-3/4 po
- Global Longueur1-1/2 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton réglable
- MatérielNylon
- Débit d’air maximal25 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de consigne maximale250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 à 120 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Définir la plage de pression5 à 125 psi