Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1 po
- Taille du port1 NPT
- Poids2.17 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsLaiton
- Certification (UL)Vanne à usage général
- Type de liquide compatibleEau chaude, vapeur
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv13.5 Cv
- Température maximale du liquide210 °F
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Diff. de pression de fonctionnement vapeur125 psi
- Pression de fonctionnement Diff Eau150 psi
- Trousses de reconstruction310493
- Bobine de rechange272810-032-D
- Matériau du jointPTFE
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- Type de bobine de solénoïdeHT
- Tension d'alimentation du solénoïde120/60 V c.a.
- Normes respectéesUL/CSA/CE
- Température de la vapeur353 °F
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position, normalement ouvert
- Watts16.1 W
Aperçu
- Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
- Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
- Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
- Actionnement piloté ou à action directe
- Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act