Motion
MW-M8T
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01541763
N° MFRMW-M8T
Prix32.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01541763
N° MFRMW-M8T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    15.88 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Largeur de la tête
    8.75 mm
  • Angle de désalignement
    18 o
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.25
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25
  • Poids
    0.04 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    14072 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029040337

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MW-M8T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer