Motion
12MPS
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 4200 psi, 1/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01542944
N° MFR12MPS
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 4200 psi, 1/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01542944
N° MFR12MPS
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
Votre prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    4200 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
12MPS FICHE EN ACIER INOXYDABLE 1/8" MPT