Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre50.000 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres50.000 po
- Largeur2.594 po
Détails
- Section transversale2.031 po
- Type de conception145A1
- Code d’harmonisation4016935020
- Code à lèvresNBR
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Numéro CUP du fabricant717744024925
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- Type de jointJoint d’exclusion
- Application typiqueIndustrie de l’aluminium, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’acier, utilisation en combinaison avec un joint d’étanchéité à l’huile comme joint secondaire pour les applications rotatives, Excluant l’eau et les particules, autres applications industrielles
- CUP_NON717744024925
Aperçu
- Service haute vitesse
- Conçu pour une largeur assemblée de 2.000 +/- 0.500 po (50.8 +/- 12.7 mm)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Voir la documentation
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la documentation
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Voir la documentation
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsqu’un joint d’étanchéité d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.