Motion
168MXL025
Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-0327 – MXL – Mini usage très léger, pas de 0.0800 po, 0.2500 po de largeur, 210 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI01543038
N° MFR168MXL025
Prix8.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-0327 – MXL – Mini usage très léger, pas de 0.0800 po, 0.2500 po de largeur, 210 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI01543038
N° MFR168MXL025
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
Prix8.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.045 po / 1.14 mm
  • Largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Longueur totale
    16.8000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.08 po / 2 mm
  • Longueur du pas
    16.8 po / 427 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.02 po / 0.51 mm
  • Poids
    0.008 lb
  • Largeur
    0.25 po / 6 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    MXL
  • Type de courroie
    MXL - Mini pour usage très léger
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9257-0327
  • Numéro CUP du fabricant
    072053562699
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    210
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • CUP_NON
    072053562699

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION À PAS MINI 168MXL025
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension