Motion
NATV6-X-PP
Rouleau à fourche plate - 19 mm de diamètre, 6 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01543814
N° MFRNATV6-X-PP
Prix59.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 19 mm de diamètre, 6 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01543814
N° MFRNATV6-X-PP
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
Votre prix59.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4054364121303

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE NATV6-X-PP