Motion
LR5201-2RS
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 15.90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01543819
N° MFRLR5201-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 15.90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01543819
N° MFRLR5201-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    15.90 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643136822

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5201-2RS