Motion
01505
Lubrifiant - Oui, 5 gal, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01544070
N° MFR01505
Prix546.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - Oui, 5 gal, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01544070
N° MFR01505
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
Prix546.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Poids net
    640 oz
  • Gravité spécifique
    0.94
  • Contenu en COV
    0.2
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Silicone
  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Gaz de pétrole liquéfié, distillats lourds de naptha hydrotraités
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    • Certifié NSF® : H1 Enregistrement no 113815 • Conforme à la réglementation de la FDA pour le contact accidentel avec les aliments • Élimine l’adhérence, la fixation et le grincement • Idéal pour les surfaces en caoutchouc et en plastique • Incolore et inodore • Formule à base d’eau riche en silicone
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    142 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide combustible (catégorie 4)
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078827015057
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 500 °F
  • Règlements
    Règlement 29 C.F.R. 1910.1200 de la FDA
  • Série
    Silicone robuste
  • Normes respectées
    Enregistrement NSF n° 059821
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078827015057

Aperçu

Description du fabricant
01505 (C01505) SILICONE ROBUSTE
  • Certifié NSF® : H1 Enregistrement no 113815
  • Conforme à la réglementation de la FDA en matière de contact accidentel avec les aliments
  • Élimine l’adhérence, le grippage et le grincement
  • Idéal pour les surfaces en caoutchouc et en plastique
  • Incolore et inodore
  • Formule à base d’eau, riche en silicone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté