Motion
2085112000

MCGILL
2085112000

BCF 7/8 SB Suivreurs de cames plates et à tête plate - Série CAMROL de po (CF), diamètre de rouleau de 0.8750 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, longueur de goujon de 0.8750 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01544483
N° MFR2085112000
Prix65.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2085112000

BCF 7/8 SB Suivreurs de cames plates et à tête plate - Série CAMROL de po (CF), diamètre de rouleau de 0.8750 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, longueur de goujon de 0.8750 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01544483
N° MFR2085112000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCF 7/8 SB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166032944
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166032944

Aperçu

Description du fabricant
BCF7/8SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®