Motion
C2050-3 C/L S/C S/F

MORSE
C2050-3 C/L S/C S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleau double 330601 - pas de 2050 / 1-1/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01544575
N° MFRC2050-3 C/L S/C S/F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C2050-3 C/L S/C S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleau double 330601 - pas de 2050 / 1-1/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01544575
N° MFRC2050-3 C/L S/C S/F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Taille de la chaîne
    2050
  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C2050-3 C/L S/C S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288467199
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288467199

Aperçu

Description du fabricant
C2050-3 LIEN DE CONNEXION
  • La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock