Motion
ENSEMBLE SC306 C-L

MORSE
SC306 C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 330129 - 0.3750 po pas, pour utilisation avec : SC306, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01544579
N° MFRSC306 C-L SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
SC306 C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 330129 - 0.3750 po pas, pour utilisation avec : SC306, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01544579
N° MFRSC306 C-L SET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    5620 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    1.5000 po
  • Taille de la chaîne
    0.375 po
  • Laçage
    12 x 13
  • Pas
    0.3750 po
  • Poids
    0.44 lb
  • Largeur sur les broches percées
    1.7850 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.5000 po

Détails

  • Type de lien
    Ensemble de liaisons de connecteur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE SC306 C-L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466420
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée

Aperçu

Description du fabricant
SC 306 LIEN DE RACCORDEMENT
  • Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de raccordement standard Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique