Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction ultime moyenne22500 lb
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Taille de la chaîne0.5 po
- Laçage24 x 25
- Pas0.5000 po
- Poids0.48 lb
- Largeur sur les broches percées3.2890 po
- Largeur sur les goupilles rivetées3.1550 po
Détails
- Type de lienEnsemble de liaisons de connecteur
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE SC412 C-L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288466505
- MatérielAcier
- Types de produitsEntraînements à chaîne dentée inversée
Aperçu
Description du fabricant
SC 412 LIEN DE RACCORDEMENT
- Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de raccordement standard Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique