Motion
ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 352

MORSE
352 MORFLEX BOLT SET

Jeu de boulons - Taille 352 , à utiliser avec les raccords à bride ovale Morflex
N° D’ARTICLE MI01544586
N° MFR352 MORFLEX BOLT SET
Prix75.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
352 MORFLEX BOLT SET

Jeu de boulons - Taille 352 , à utiliser avec les raccords à bride ovale Morflex
N° D’ARTICLE MI01544586
N° MFR352 MORFLEX BOLT SET
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
Votre prix75.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    352
  • Poids
    0.22

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
  • Plage de température ambiante
    0 °F à 200 °F
  • Style de couplage
    Bride ovale
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 352
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288382980
  • Type de pièce
    Ensemble de boulons

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BOULON MORFLEX 352
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés