Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7600 po
- Extérieur Diamètre1.4100 po
- Conception de diamètre extérieurPlat
- Global Largeur0.4530 po
- Cote de précisionNon mis à la terre
- Poids0.1 lb
Détails
- ApplicationCrochet pivotant pour grue
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAucun
- Type de fermetureAvec bande
- Revêtement de finitionAcier
- Numéro CUP du fabricant637400412791
- Séparable ou avec bandeAvec bande
- SérieNice®
- Type de palier de butéeUne seule direction
Aperçu
- Roulement à billes de poussée à usage spécial conçu avec une bande zinguée
- Ces roulements sont livrés huilés avec un produit antirouille