Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1-7/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5 po
- Alésage Diamètre80 mm
- Taille de la bagueE
- Bride extérieure Diamètre6.0000 po
- Bride Épaisseur0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette22 x 11 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.6250 po
- Longueur de vis2-3/4 po
- Taille du filetage1/2-13 po
- Poids6.70 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- ComprendClé peu profonde
- MatérielFonte ductile
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis60 pi-lb
- Capacité de couple20000 po
- CUP_NON698672705967