Motion
06120
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552264
N° MFR06120
Prix114.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552264
N° MFR06120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix114.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382061203
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE MÉTALLIQUE SERTIE MOYENNE DE 06120 8 PO
  • Très flexible et idéal pour la préparation de surfaces de service léger à moyen sur les surfaces irrégulières
  • La construction en anneau solide assure une action de brossage en douceur et une longue durée de vie de la brosse
  • Remplie de manière dense de matériaux de remplissage de haute qualité
  • Matériau de remplissage : acier
  • Applications : nettoyage de la rouille, du tartre et de la saleté, ébavurage léger, mélange des bords, rugosité pour l’adhérence, finition pour l’apparence, préparation de la finition avant le placage ou la peinture, idéal pour les applications à production élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté