Motion
10142
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, nouée - Type torsadé à câble intégral, 1-1/8 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552436
N° MFR10142
Prix81.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, nouée - Type torsadé à câble intégral, 1-1/8 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552436
N° MFR10142

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    1.4000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Fin
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382101428
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382101428
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ À NŒUD DE 10142 1 PO
  • Action de brossage robuste avec une certaine flexibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté