Motion
12276
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 5 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552486
N° MFR12276
Prix78.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 5 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552486
N° MFR12276
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
Prix78.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.023 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    4.6000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382122768
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382122768
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE SIMPLE RANGÉE 12276 5 PO
  • Fournit une action de brossage rapide et robuste
  • Conçu pour une utilisation sur de grandes surfaces planes; équipement de production, meuleuses angulaires et outils électriques portatifs
  • Matériau de remplissage : acier
  • Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
  • Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté