Motion
13177
N° D’ARTICLE MI01552578
N° MFR13177
Prix44.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01552578
N° MFR13177

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    3-1/2 po
  • Arbre fileté Taille  
    M14x2 mm
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131777
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131777

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 13177 3-1/2 PO

Les clients ont également acheté