Motion
16963
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552740
N° MFR16963
Prix23.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552740
N° MFR16963

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 à 3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382169633
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382169633

Aperçu

Description du fabricant
CTR CUIVRE DE 16963 3 PO. CR. ROUE EN FIL
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Les meules à fil serti de petit diamètre de Weiler sont dotées d’un trou d’arbre simple pour une utilisation sur une variété d’outils portables et de machines fixes
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté