Motion
17263
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552745
N° MFR17263
Prix21.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552745
N° MFR17263

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la soie
    0.016 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.016 po
  • Longueur totale
    2.9000 po
  • Longueur de la garniture
    1 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Roue
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382172633
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382172633

Aperçu

Description du fabricant
CTR CUIVRE DE 17263 3 PO. ROUE EN NYLON
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté