Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.003 po
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse9/16 po
- Diamètre0.3750 po
- Diamètre de remplissage0.003 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige0.0938 po
- Diamètre de la tige3/32 po
- Longueur de la tige1-9/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382210083
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleBurrite
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- TypeAction latérale
- CUP_NON012382210083
Aperçu
- Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
- Rempli d’une touffe de fil serti pour offrir une action latérale plate agressive
- Idéal pour nettoyer et ébarber les filets internes