Motion
35345
Brosse d’extrémité Polyflex - Soie en acier, type sertie encapsulée, 3/4 po de diamètre de brosse, 16000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01553100
N° MFR35345
Prix37.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Polyflex - Soie en acier, type sertie encapsulée, 3/4 po de diamètre de brosse, 16000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01553100
N° MFR35345
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
Prix37.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0104 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Encapsulé sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382353452
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382353452

Aperçu

Description du fabricant
ENCAPUCHON DE 35345 3/4 PO. BROSSE D’EXTRÉMITÉ DE FIL
  • L’élastomère bourgogne s’use graduellement, exposant une bordure courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
  • Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage

You May Also Like