Motion
35350
Brosse d’extrémité Polyflex - Soie en acier, type sertie encapsulée, diamètre de brosse de 2,5 cm, 14000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01553101
N° MFR35350
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Polyflex - Soie en acier, type sertie encapsulée, diamètre de brosse de 2,5 cm, 14000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01553101
N° MFR35350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0104 po
  • Longueur totale
    2.6500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Encapsulé sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382353506
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382353506
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
ENCAPUCHON DE 35350 1 PO. BROSSE D’EXTRÉMITÉ DE FIL
  • L’élastomère bourgogne s’use graduellement, exposant une bordure courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
  • Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage