Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale3.1000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieEncapsulé sertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382354060
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382354060
- Type de filsertie
Aperçu
- L’élastomère bourgogne s’use graduellement, exposant une bordure courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
- Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage
- Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit