Motion
35416
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 1/2 po, 14000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01553109
N° MFR35416
Prix79.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 1/2 po, 14000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01553109
N° MFR35416
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
Prix79.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    3.9500 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382354169
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382354169

Aperçu

Description du fabricant
35416 4" NARROW ENCAP. CR. ROUE EN FIL
  • Caractérisée par une encapsulation qui s’use graduellement pour exposer une bordure courte constante pour une agression plus élevée, une action de brossage contrôlée et une durée de vie plus longue
  • Idéal pour une utilisation sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Épaisseur de 7/16 po sur la plaque frontale

You May Also Like