Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre1/2 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieEncapsulé sertie
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382355005
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382355005
Aperçu
- L’élastomère Bourgogne s’use graduellement, exposant une bordure courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
- Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage
- À utiliser avec une meuleuse, une perceuse, une perceuse à colonne et des outils électriques de meuleuse à air à angle droit
- Élastome bourgogne