Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieEncapsulé sertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382355401
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382355401
- Type de filsertie
Aperçu
- L’élastomère orange s’use graduellement, exposant une bordure courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
- Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage