Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre6-7/8 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale6.8000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud encapsulé
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382356002
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382356002
Aperçu
- L’élastomère noir stabilisé à la chaleur s’use graduellement, exposant une garniture courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
- Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage
- Épaisseur de 7/16 po au niveau de la plaque frontale