Motion
35800
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 3/16 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01553119
N° MFR35800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 3/16 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01553119
N° MFR35800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.1000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud encapsulé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382358006
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382358006

Aperçu

Description du fabricant
ENCAPUCHON DE 35800 4 PO. ROUE À PERLES STRINGER
  • L’élastomère noir stabilisé à la chaleur s’use graduellement, exposant une garniture courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
  • Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage
  • Épaisseur de 7/16 po au niveau de la plaque frontale

Vous pourriez également aimer