Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.010 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Soies encapsuléesEncapsulé
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382358235
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleDouble spirale
- TypeSpirale
- CUP_NON012382358235
Aperçu
- L’élastomère bourgogne s’use graduellement, exposant une bordure courte et régulière pour une agressivité maximale et une longue durée de vie
- Idéal pour les applications sur des surfaces planes qui nécessitent une agressivité maximale, mais aucune flexibilité dans l’action de brossage