Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2 po
- Taille de la brosse1 po
- Épaisseur de la brosse7/16 po
- Longueur totale9.0000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie chinoise
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382400002
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureHuile
- Type de peintureToutes les peintures et tous les vernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382400002
Aperçu
- Poignées à code de couleur : bleu pour les poils, rouge pour le mélange polyester/nylon
- Poignées en mousse peintes « queue de castor »
- Attrayant et plus facile à saisir, réduisant la fatigue de l’utilisateur