Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2-1/4 po
- Taille de la brosse1-1/2 po
- Épaisseur de la brosse1/2 po
- Longueur totale8.8000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie chinoise
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382400019
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureHuile
- Type de peintureToutes les peintures et tous les vernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382400019
Aperçu
- Débit de peinture fluide
- Épaisseur de 1/2 po
- 2-1/4 in trim length
- Poignée en mousse bleue
- Poignée confortable en mousse