Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie3 po
- Taille de la brosse4 po
- Longueur totale10.5000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie chinoise
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382400101
- Quantité du colis12
- Type de peintureToutes les peintures et tous les vernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382400101
Aperçu
- Débit de peinture fluide
- Épaisseur de 11/16 po
- 3 in trim length
- Poignée en mousse bleue
- Poignée confortable en mousse