Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-7/8 po
- Taille de la brosse1/2 po
- Épaisseur de la brosse1/4 po
- Longueur totale7.2000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie chinoise
- Caractéristiques et avantages• Brosses à usages multiples peu coûteuses pour les applications nécessitant des brosses jetables • Épaisseur de brosse de 1/4 po • Type de garniture en porcelaine grise • Longueur de garniture de 1-3/4 po
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382400262
- Quantité du colis48
- Type de peinturePeintures alkydes, toutes les teintures, peintures à l’huile, gommes laque, uréthane, vernis
Aperçu
Description du fabricant
DISPOSITIF DE 40026 1/2 PO PINCEAU
- Brosses à usages multiples peu coûteuses pour les applications nécessitant des brosses jetables
- 1/4 in brush thickness
- Type de garniture en porcelaine grise
- 1-3/4 in trim length
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité