Motion
40031
Brosse à dents à puce – 3 po, soie chinoise, 1-7/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01553148
N° MFR40031
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à dents à puce – 3 po, soie chinoise, 1-7/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01553148
N° MFR40031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-7/8 po
  • Taille de la brosse
    3 po
  • Épaisseur de la brosse
    1/2 po
  • Longueur totale
    8.5000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie chinoise
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosses à usages multiples peu coûteuses pour les applications nécessitant des brosses jetables
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382400316
  • Quantité du colis
    12
  • Type de peinture
    Peintures alkydes, toutes les teintures, peintures à l’huile, gommes laque, uréthane, vernis

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE 40031 3 PO PINCEAU
  • Brosses à usages multiples peu coûteuses pour les applications nécessitant des brosses jetables

Vous pourriez également aimer