Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-7/8 po
- Taille de la brosse4 po
- Épaisseur de la brosse11/16 po
- Longueur totale8.7500 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie chinoise
- Caractéristiques et avantages• Brosses à usages multiples peu coûteuses • Pour les applications nécessitant des brosses jetables • Manche en plastique
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382400323
- Quantité du colis12
- Type de peinturePeintures alkydes, toutes les teintures, peintures à l’huile, gommes laque, uréthane, vernis
Aperçu
- Brosses à usages multiples peu coûteuses
- Pour les applications nécessitant des brosses jetables
- Poignée en plastique