Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11.0000 po
- Longueur de la garniture2-1/2 po
Détails
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurNoir
- Matériau de remplissagePolypropylène
- GradeGrossière
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382400354
Aperçu
- Ferrule en acier inoxydable
- Fortement rempli
- Manche en mousse simple